Ručný razník so špeciálnym znakom (mínus), výška znaku 8 mm, tvrdosť 58 - 61 HRC na gravírovanie

Č. pol.: 300SZ0804
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 300SZ0804
EAN/GTIN 4027474464738
Číslo výrobcu 300SZ0804
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Ručné pečiatky série 300 so špeciálnymi znakmi sa používajú na jednoduché označovanie obrobkov s pevnosťou do 900 N/mm² (27 HRC) v obchode, priemysle a dielňach. Pečiatky majú tvrdosť pri gravírovaní medzi 58 a 61 HRC. Špeciálne znaky, ako sú symboly uzemnenia, symboly priemeru atď. sa dajú jednoducho objednať s pevným číslom výrobku.
  • Výška znakov prispôsobená písmu
  • Aby bol úder čo najpresnejší, razidlo je brúsené zo všetkých strán až po gravírovanie

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Sektor: Technické odvetvie, priemysel
  • Dostupné náhradné diely: nie
  • celková dĺžka [mm]: 80 mm
  • Celková dĺžka [palec]: 3 1/8
  • Šírka stopky [mm]: 14
  • Šírka stopky [palce]: 9/16
  • Tvrdosť [HRC]: 58 − 61
  • Výška znaku [mm]: 8 mm