Ručný dierovač so 6-riadkovou hviezdou, výška znaku 3 mm, tvrdosť 58 - 61 HRC na gravírovanie

Č. pol.: 300H03S6
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 300H03S6
EAN/GTIN 4027474222345
Číslo výrobcu 300H03S6
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Ručné závitorezné kladivá série 300 so 6-riadkovou hviezdicou sa používajú na jednoduché označovanie obrobkov s pevnosťou do 900 N/mm² (27 HRC) v obchode, priemysle a dielňach. Pečiatky majú tvrdosť pri gravírovaní medzi 58 a 61 HRC. Razidlá sú vhodné najmä na označovanie textov a sériových čísel na typových štítkoch.
  • Výška znakov prispôsobená písmu
  • Aby bol úder čo najpresnejší, razidlo je brúsené zo všetkých strán až po gravírovanie

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Sektor: Technické odvetvie, priemysel
  • Dostupné náhradné diely: nie
  • celková dĺžka [mm]: 75 mm
  • Celková dĺžka [palec]: 2 15/16
  • Šírka stopky [mm]: 8
  • Šírka stopky [palce]: 5/16
  • Tvrdosť [HRC]: 58 − 61
  • Výška znaku [mm]: 3 mm