{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ tŕňa d1 | 16 mm | |
| ⌀ upnutia D1 | 16 mm | |
| upínač | SK 50 A = 55 | |
| Norma | DIN 6358 | |
| Norma upínača | ISO 7388-1 | |
| Tvar | ADB | |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
| Stratégia obrábania | HPC | |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 55 mm | |
| Vonkajší ⌀ D | 32 mm | |
| Dĺžka frézovacieho tŕňa L3 s unášacím kolíkom | 17 mm | |
| Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 | 27 mm | |
| Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 16 | |
| Náhradný unášací prstenec č. 309870 | 16 | |
| vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 16 | |
| Druh produktu | Upínací tŕň pre frézy |
| Číslo položky | 300930 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197285348 | |
| Číslo výrobcu | 300930 16 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |