{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Centro P | |
| Typ CP pre ER | 16AD | |
| ⌀ upnutia D1 | 0,5-10 mm | |
| upínač | SK 40 A = 70 | |
| Norma upínača | ISO 7388-1 | |
| Tvar | AD | |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Presnosť obvodovej hádzavosti ER-klieštin s CP upínacím skľučovadlom | ≤ 6 µm | |
| Presnosť obvodovej hádzavosti HP-klieštin s CP upínacím skľučovadlom | ≤ 3 µm | |
| Stratégia obrábania | HSC | |
| Rozsah upínania | 1 mm - 10 mm | |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 mm | |
| Vonkajší ⌀ D | 30 mm | |
| Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
| Číslo položky | 300687 16AD | |
| EAN/GTIN | 2050001734266 | |
| Číslo výrobcu | 44315000700 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |