{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ upnutia D1 | 6 mm | |
| upínač | SK 40 A = 130 | |
| Norma | DIN 6359 | |
| Norma upínača | ISO 7388-1 | |
| Tvar | ADB | |
| otvor v chladiacom kanáli | Zamykateľné | |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
| Stratégia obrábania | HPC | |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 130 mm | |
| Vonkajší ⌀ D | 25 mm | |
| Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 6 | |
| Druh produktu | Upínací tŕň |
| Číslo položky | 300271 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197645906 | |
| Číslo výrobcu | 300271 6 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |