Upínací tŕň Weldon typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi, SK 40, krátka, ⌀ upnutia D1: 6

Č. pol.: 300210 6
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
488 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: DIN 6359
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • otvor v chladiacom kanáli: Zamykateľné
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 6 mm
upínač SK 40, krátka
Norma DIN 6359
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar ADB
otvor v chladiacom kanáli Zamykateľné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 50 mm
Vonkajší ⌀ D 25 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 6
Druh produktu Upínací tŕň

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 300210 6
EAN/GTIN 4045197282804
Číslo výrobcu 300210 6
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

GARANT −
Všetky stopky hrubo presústružené (hladký chod!). Kvalita vyváženia G 2,5/25 000 min-1.
S uzatvárateľnými otvormi chladiaceho kanála.
S otvorom na čip Balluff/RFID.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.