3-ramenný univerzálny sťahovák s rýchlo nastaviteľným sťahovacím hákom, upínacia šírka do 250 mm, upínacia hĺbka 200 mm

Č. pol.: 30-3+
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 30-3+
EAN/GTIN 4021176731891
Číslo výrobcu 30-3+
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Univerzálny 3-ramenný sťahovák s rýchloupínacími sťahovacími hákmi sa používa na sťahovanie ložísk, ozubených kolies a kotúčov všetkých štandardných rozmerov pre remeslá, dielne a priemysel. Možno ho použiť na demontáž akejkoľvek súčiastky, ktorá je uložená na hriadeli a je voľne prístupná zvonku. Univerzálny sťahovák vybavený robustnými štandardnými hákmi a praktickými ručnými kľučkami zabezpečuje mimoriadne bezpečnú, používateľsky prívetivú a nedeštruktívnu demontáž pri vonkajšej aj vnútornej demontáži. Konštrukcia s 3 ramenami zaručuje rovnomerné rozloženie zaťaženia, a teda mimoriadne bezpečné uchopenie ťahaného dielu.
  • Jednoduché ručné uvoľnenie hákov sťahováka vďaka ručným nastavovacím gombíkom (technológia Quick Adjust)
  • Konštrukcia s 3 ramenami zabezpečuje rovnomerné rozloženie sily a umožňuje vyvinúť väčšie sily pri sťahovaní

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 330 mm
  • Celková šírka [palce]: 12 1
  • Celková hĺbka [mm]: 330 mm
  • Celková hĺbka [palec]: 12 1
  • Celková výška [mm]: 337 mm
  • Celková výška [palec]: 13 1/4
  • Sektor: Pohonná technika, automobilový priemysel, úžitkové vozidlá, guľôčkové ložiská, elektrotechnika, priemysel
  • Šírka cez ploché šesťhranné puzdro [mm]: 27 mm
  • Šírka naprieč plochami držiacimi šesťhran [mm]: 46 mm
  • Veľkosť závitu: G 3/4 palca
  • Šírka upnutia vonkajšieho odsávania (min.) [mm]: 0 mm
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [palec]: 10
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (min.) [palec]: 0
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [mm]: 250 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [mm]: 200 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [palec]: 8
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [mm]: 4 mm
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [palec]: 3/16
  • Šírka päty háku (šírka drápu J) [mm]: 35 mm
  • Šírka pätky háku (šírka pazúrika J) [palec]: 1 3/8
  • Použiteľná hĺbka pätky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [mm]: 32,5 mm
  • Použiteľná hĺbka nožičky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [palec]: 1 1/4
  • Celková hĺbka pätky háku (celková hĺbka háku H) [mm]: 67 mm
  • Celková hĺbka základne háku (celková hĺbka háku H) [palec]: 2 5/8
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [mm]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 20 mm
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [palec]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 13/16
  • Vnútorné rozpätie vyťahovania (min.) [mm]: 180 mm
  • Rozpätie vnútorného odsávania (max.) [mm]: 340 mm
  • Rozpätie vnútorného odsávania (min.) [palec]: 7 1/16
  • Rozpätie vnútorného odsávania (max.) [palec]: 13 3/8
  • max. krútiaci moment [Nm]: 250 Nm
  • max. Krútiaci moment [ft lb]: 184,40
  • max. Ťahová sila [kN]: 100kN
  • max. Ťahová sila [t]: 10t
  • max. Ťažná sila [US t. sh.]: 11.02
  • Obojstranné sťahovacie háky: Áno
  • Možnosť rýchleho nastavenia: Áno
  • Upínacia konzola: nie
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • max. Krútiaci moment (hydraulický) [ft lb]: 184,40
  • Šírka upnutia mimo odťahu (min. - max.) [mm]: 0 mm - 250 mm
  • Rozpätie vnútorného vyťahovania (min. - max.) [mm]: 180 mm - 340 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky