3-ramenný univerzálny sťahovák s rýchlo nastaviteľným sťahovacím hákom, upínacia šírka do 160 mm, upínacia hĺbka 150 mm

Č. pol.: 30-2x
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 30-2x
EAN/GTIN 4021176041563
Číslo výrobcu 30-2x
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Univerzálny 3-ramenný sťahovák s rýchloupínacími sťahovacími hákmi sa používa na sťahovanie ložísk, ozubených kolies a kotúčov všetkých štandardných rozmerov pre remeslá, dielne a priemysel. Možno ho použiť na demontáž akejkoľvek súčiastky, ktorá je uložená na hriadeli a je voľne prístupná zvonku. Tento univerzálny sťahovák, vybavený robustnými štandardnými hákmi a ručnými nastavovacími gombíkmi pre maximálne jednoduché použitie, zabezpečuje mimoriadne bezpečnú, používateľsky veľmi prívetivú a nedeštruktívnu demontáž pri vonkajšom aj vnútornom sťahovaní. Konštrukcia s 3 ramenami zaručuje rovnomerné rozloženie zaťaženia, a teda mimoriadne bezpečné uchopenie ťahaného dielu.
  • Jednoduché ručné uvoľnenie hákov sťahováka vďaka ručným nastavovacím gombíkom (technológia Quick Adjust)
  • Konštrukcia s 3 ramenami zabezpečuje rovnomerné rozloženie sily a umožňuje vyvinúť väčšie sily pri sťahovaní

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 216 mm
  • Celková šírka [palce]: 8 1/2
  • Celková hĺbka [mm]: 216 mm
  • Celková hĺbka [palec]: 8 1/2
  • Celková výška [mm]: 254 mm
  • Celková výška [palec]: 10
  • Sektor: Technológia pohonu
  • Šírka cez ploché šesťhranné puzdro [mm]: 22 mm
  • Šírka upnutia vonkajšieho odsávania (min.) [mm]: 0 mm
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [palec]: 6 5/16
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (min.) [palec]: 0
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [mm]: 160 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [mm]: 150 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [palec]: 5 7/8
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [mm]: 5 mm
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [palec]: 3/16
  • Šírka päty háku (šírka drápu J) [mm]: 24 mm
  • Šírka pätky háku (šírka pazúrika J) [palec]: 15/16
  • Použiteľná hĺbka pätky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [mm]: 18 mm
  • Použiteľná hĺbka nožičky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [palec]: 11/16
  • Celková hĺbka pätky háku (celková hĺbka háku H) [mm]: 40 mm
  • Celková hĺbka základne háku (celková hĺbka háku H) [palec]: 1 9/16
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [mm]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 9 mm
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [palec]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 3/8
  • Vnútorné rozpätie vyťahovania (min.) [mm]: 100 mm
  • Rozpätie vnútorného odsávania (max.) [mm]: 220 mm
  • Rozpätie vnútorného odsávania (min.) [palec]: 3 15/16
  • Rozpätie vnútorného odsávania (max.) [palec]: 8 11/16
  • max. krútiaci moment [Nm]: 150 Nm
  • max. Krútiaci moment [ft lb]: 110,64
  • max. Ťahová sila [kN]: 90kN
  • max. Ťahová sila [t]: 9t
  • max. Ťažná sila [US t. sh.]: 9,92
  • Obojstranné sťahovacie háky: Áno
  • Možnosť rýchleho nastavenia: Áno
  • Upínacia konzola: nie
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • max. Krútiaci moment (hydraulický) [ft lb]: 110,64
  • Šírka upnutia mimo odťahu (min. - max.) [mm]: 0 mm - 160 mm
  • Rozpätie vnútorného vyťahovania (min. - max.) [mm]: 100 mm - 220 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky