3-ramenný univerzálny sťahovák s úzkymi, rýchlo nastaviteľnými sťahovacími hákmi v sade, do 200 mm upínacej šírky, 300 mm upínacej hĺbky

Č. pol.: 30-20xSP
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 30-20xSP
EAN/GTIN 4021176011573
Číslo výrobcu 30-20xSP
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Trojramenný univerzálny sťahovák s úzkymi, rýchlo nastaviteľnými sťahovacími hákmi sa používa na bezpečnú demontáž ložísk, ozubených kolies a diskov. Vybavený tromi pármi sťahovacích hákov v rôznych dĺžkach umožňuje sťahovacie operácie s rôznymi kombináciami a hĺbkami. Možno ho použiť na demontáž akejkoľvek súčiastky, ktorá je uložená na hriadeli a je voľne prístupná zvonku. Úzke sťahovacie háky zabezpečujú dosiahnutie aj úzkych a neprístupných medzier. Konštrukcia s 3 ramenami zaručuje rovnomerné rozloženie zaťaženia, a teda mimoriadne bezpečné uchopenie ťahaného dielu.
  • Úzka konštrukcia sťahovacích hákov poskytuje optimálne uchopenie v úzkych a ťažko prístupných miestach
  • Konštrukcia s 3 ramenami zabezpečuje rovnomerné rozloženie sily a umožňuje vyvinúť väčšie sily pri sťahovaní

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 260 mm
  • Celková šírka [palce]: 10 1/4
  • Celková hĺbka [mm]: 260 mm
  • Celková hĺbka [palec]: 10 1/4
  • Celková výška [mm]: 254 mm
  • Celková výška [palec]: 10
  • Sektor: Úžitkové vozidlá, priemysel
  • Šírka cez ploché šesťhranné puzdro [mm]: 22 mm
  • Veľkosť závitu: G 1 palec
  • Šírka upnutia vonkajšieho odsávania (min.) [mm]: 11 mm
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [palec]: 7 7/8
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (min.) [palec]: 7/16
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [mm]: 200 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [mm]: 300 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [palec]: 11 13/16
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka A1 [mm]: 300 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka A1 [palce]: 11 13/16
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [mm]: 4 mm
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [palec]: 3/16
  • Šírka päty háku (šírka drápu J) [mm]: 32 mm
  • Šírka pätky háku (šírka pazúrika J) [palec]: 1 1/4
  • Použiteľná hĺbka pätky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [mm]: 12 mm
  • Použiteľná hĺbka nožičky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [palec]: 1/2
  • Celková hĺbka pätky háku (celková hĺbka háku H) [mm]: 20 mm
  • Celková hĺbka základne háku (celková hĺbka háku H) [palec]: 13/16
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [mm]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 4 mm
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [palec]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 3/16
  • Vnútorné rozpätie vyťahovania (min.) [mm]: 100 mm
  • Rozpätie vnútorného odsávania (max.) [mm]: 260 mm
  • Rozpätie vnútorného odsávania (min.) [palec]: 3 15/16
  • Rozpätie vnútorného odsávania (max.) [palec]: 10 1/4
  • max. krútiaci moment [Nm]: 120 Nm
  • max. Krútiaci moment [ft lb]: 88,51
  • max. Ťahová sila [kN]: 50kN
  • max. Ťahová sila [t]: 5t
  • max. Ťažná sila [US t. sh.]: 5.51
  • Obojstranné sťahovacie háky: Áno
  • Možnosť rýchleho nastavenia: nie
  • Upínacia konzola: nie
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • max. Krútiaci moment (hydraulický) [ft lb]: 88,51
  • Šírka upnutia mimo odťahu (min. - max.) [mm]: 11 mm - 200 mm
  • Rozpätie vnútorného vyťahovania (min. - max.) [mm]: 100 mm - 260 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky