Univerzálny 3-ramenný sťahovák s nastaviteľným spúšťacím hákom, mazací hydr. Vreteno, do 200 mm šírka upínania, 150 mm upínacia hĺbka

Č. pol.: 30-20-B
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 30-20-B
EAN/GTIN 4021176886348
Číslo výrobcu 30-20-B
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Univerzálny 3-ramenný sťahovák s nastaviteľnými sťahovacími hákmi a mazacím hydraulickým vretenom sa používa na mimoriadne bezpečné odstraňovanie extrémne úzkych ložísk, ozubených kolies a kotúčov všetkých štandardných veľkostí pre remeslá, dielne a priemysel. Mazací hydraulický hriadeľ dosahuje priemernú trakčnú silu maximálne 12 t. to umožňuje uvoľnenie akéhokoľvek komponentu, ktorý sedí na hriadeli a je voľne prístupný zvonku. Mechanické vreteno možno použiť na ťahanie s ťažnou silou do 10 ton a/alebo tam, kde je obmedzený priestor. Konštrukcia s 3 ramenami zaručuje rovnomerné rozloženie zaťaženia, a teda mimoriadne bezpečné uchopenie ťahaného dielu.
  • Skrutkové spojenie umožňuje jednoduché uvoľnenie a mimoriadne pevné utiahnutie hákov sťahováka pomocou šesťhranného kľúča 
  • Konštrukcia s 3 ramenami zabezpečuje rovnomerné rozloženie sily a umožňuje väčšie sily pri vyťahovaní

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 260 mm
  • Celková šírka [palce]: 10 1/4
  • Celková hĺbka [mm]: 260 mm
  • Celková hĺbka [palec]: 10 1/4
  • Celková výška [mm]: 254 mm
  • Celková výška [palec]: 10
  • Sektor: ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ, guľôčkové ložisko, priemysel
  • Šírka cez ploché šesťhranné puzdro [mm]: 22 mm
  • Veľkosť závitu: G 1/2 palca
  • Šírka upnutia vonkajšieho odsávania (min.) [mm]: 0 mm
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [palec]: 7 7/8
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (min.) [palec]: 0
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [mm]: 200 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [mm]: 150 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [palec]: 5 7/8
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [mm]: 4 mm
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [palec]: 3/16
  • Šírka päty háku (šírka drápu J) [mm]: 24 mm
  • Šírka pätky háku (šírka pazúrika J) [palec]: 15/16
  • Použiteľná hĺbka pätky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [mm]: 18 mm
  • Použiteľná hĺbka nožičky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [palec]: 11/16
  • Celková hĺbka pätky háku (celková hĺbka háku H) [mm]: 40 mm
  • Celková hĺbka základne háku (celková hĺbka háku H) [palec]: 1 9/16
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [mm]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 9 mm
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [palec]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 3/8
  • Vnútorné rozpätie vyťahovania (min.) [mm]: 100 mm
  • Rozpätie vnútorného odsávania (max.) [mm]: 260 mm
  • Rozpätie vnútorného odsávania (min.) [palec]: 3 15/16
  • Rozpätie vnútorného odsávania (max.) [palec]: 10 1/4
  • max. krútiaci moment [Nm]: 15 Nm
  • max. Krútiaci moment [ft lb]: 11.06
  • max. Ťahová sila [kN]: 100kN
  • max. Ťahová sila [t]: 10t
  • max. Ťažná sila [US t. sh.]: 11.02
  • Obojstranné sťahovacie háky: Áno
  • Možnosť rýchleho nastavenia: nie
  • Upínacia konzola: nie
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • max. Krútiaci moment (hydraulický) [Nm]: 12 Nm
  • max. Krútiaci moment (hydraulický) [ft lb]: 11.06
  • Šírka upnutia mimo odťahu (min. - max.) [mm]: 0 mm - 200 mm
  • Rozpätie vnútorného vyťahovania (min. - max.) [mm]: 100 mm - 260 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky