3-ramenný univerzálny sťahovák v súprave, do 130 mm upínacej šírky, 350 mm upínacej hĺbky

Č. pol.: 30-10-P3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 30-10-P3
EAN/GTIN 4021176111136
Číslo výrobcu 30-10-P3
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • 3-ramenný univerzálny sťahovák s nastaviteľným spúšťacím hákom sa používa pre obzvlášť bezpečnú ťažbu ložísk, ozubených kolies a kotúčov vo všetkých bežných veľkostiach pre obchod, dielňu a priemysel. Vybavený tromi pármi sťahovacích hákov v rôznych dĺžkach umožňuje sťahovacie operácie s rôznymi kombináciami a hĺbkami. Možno ho použiť na demontáž akejkoľvek súčiastky, ktorá je uložená na hriadeli a je voľne prístupná zvonku. Konštrukcia s 3 ramenami zaručuje rovnomerné rozloženie zaťaženia, a teda mimoriadne bezpečné uchopenie ťahaného dielu.
  • Skrutkové spojenie umožňuje jednoduché uvoľnenie a mimoriadne pevné utiahnutie hákov sťahováka pomocou šesťhranného kľúča 
  • Konštrukcia s 3 ramenami zabezpečuje rovnomerné rozloženie sily a umožňuje vyvinúť väčšie sily pri sťahovaní

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 174 mm
  • Celková šírka [palce]: 6 7/8
  • Celková hĺbka [mm]: 174 mm
  • Celková hĺbka [palec]: 6 7/8
  • Celková výška [mm]: 158 mm
  • Celková výška [palec]: 6 1/4
  • Sektor: Úžitkové vozidlá, priemysel
  • Šírka cez ploché šesťhranné puzdro [mm]: 17 mm
  • Veľkosť závitu: M14 x 1,8
  • Šírka upnutia vonkajšieho odsávania (min.) [mm]: 0 mm
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [palec]: 5 1/8
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (min.) [palec]: 0
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [mm]: 130 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [mm]: 350 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [palec]: 13 3/4
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka A1 [mm]: 200 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka A1 [palce]: 7 7/8
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka A2 [mm]: 250 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka A2 [palce]: 9 13/16
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka A3 [mm]: 350 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka A3 [palce]: 13 3/4
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [mm]: 3 mm
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [palec]: 1/8
  • Šírka päty háku (šírka drápu J) [mm]: 20,5 mm
  • Šírka pätky háku (šírka pazúrika J) [palec]: 13/16
  • Použiteľná hĺbka pätky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [mm]: 15,5 mm
  • Použiteľná hĺbka nožičky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [palec]: 5/8
  • Celková hĺbka pätky háku (celková hĺbka háku H) [mm]: 31 mm
  • Celková hĺbka základne háku (celková hĺbka háku H) [palec]: 1 1/4
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [mm]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 10 mm
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [palec]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 3/8
  • Vnútorné rozpätie vyťahovania (min.) [mm]: 70 mm
  • Rozpätie vnútorného odsávania (max.) [mm]: 180 mm
  • Rozpätie vnútorného odsávania (min.) [palec]: 2 3/4
  • Rozpätie vnútorného odsávania (max.) [palec]: 7 1/16
  • max. krútiaci moment [Nm]: 80 Nm
  • max. Krútiaci moment [ft lb]: 59,01
  • max. Ťahová sila [kN]: 60kN
  • max. Ťahová sila [t]: 6t
  • max. Ťažná sila [US t. sh.]: 6,61
  • Obojstranné sťahovacie háky: Áno
  • Možnosť rýchleho nastavenia: nie
  • Upínacia konzola: nie
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • max. Krútiaci moment (hydraulický) [ft lb]: 59,01
  • Šírka upnutia mimo odťahu (min. - max.) [mm]: 0 mm - 130 mm
  • Rozpätie vnútorného vyťahovania (min. - max.) [mm]: 70 mm - 180 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky