Vozík C+C

Č. pol.: 2982
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Vozík s oblúkom na tlačenie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2982
EAN/GTIN 4017976029825
Číslo výrobcu 2982
Číslo L L90080 844
Výrobca/zodpovedná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

Montáž

Popis:

Vozík C+C (vozík pro kutily / nákupní vozík) - Trubková ocelová konstrukce, práškově lakovaná, ložná plocha s protiskluzovou sítotiskovou deskou z vodovzdorné překližky. Se 2 bočními držáky vysokými 680 mm a 2 bočními držáky (na straně pevných koleček) vysokými 500 mm. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách Vozíky lze zasunout do sebe, čímž se ušetří 75 % úložného prostoru. Světlá šířka ložné plochy: 635 mm.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 500
Efektivní délka povrchu (mm): 1000
Efektivní šířka (mm): 700
Výška ložné plochy (mm): 310
celková délka (mm): 1212
Celková šířka (mm): 843
Celková výška (mm): 990
Pneumatiky: TPE
Velikost kolečka (mm): 200 x 40

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky