Dřevěná pracovní deska pro WorkMo B3

Č. pol.: 2954370
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Doska pracovného stola

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2954370
EAN/GTIN 4010886947227
Číslo výrobcu 2954370
Číslo L L60160 5184
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Multiplexní buková překližka o tloušťce 20 mm
Zapojením do boxů WorkMo B3 vznikne rovná pracovní plocha
Rozměry: š 834 x h 426 x v 41 mm.

Charakteristika:

  • Tloušťka pracovní desky [mm]: 20 mm
  • Celková šířka [mm]: 425 mm
  • Celková výška [mm]: 45 mm
  • Celková délka [mm]: 835 mm
  • Materiál: Dřevo
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez