Modul skříňky na nářadí WorkMo B3, 2 zásuvky H6, přihrádka pro L-BOXX + S-BOXX

Č. pol.: 2954354
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2954354
EAN/GTIN 4010886947203
Číslo výrobcu 2954354
Číslo L L60160 6315
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

2 zásuvky s plnovýsuvnými pojezdy vhodné pro moduly GEDORE 1500 ES/1500 CT
Jedna přihrádka se zámkem pro GEDORE L-BOXX® 136 č. 1100 L a pro GEDORE S-BOXX® č. 1100 L. 1110 WMSB 3 (oba nejsou součástí dodávky)
Lehká a pevná směs hliníku a plastu
Kompatibilní s palubním vybavením a zajištěním nákladu Sortimo®
Testováno na náraz
Nosnost jedné zásuvky 60 kg
Rozměry: Š 789 x D 396 x V 506 mm
Vnitřní rozměry zásuvky: Š 660 x D 314 x V 89 mm.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 385 mm
  • Celková výška [mm]: 505 mm
  • Celková délka [mm]: 790 mm
  • Rozměry zásuvky (uvnitř): B 660 x T 314 x H 89
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky