Razníky 0 - 8, výška 5 mm, 9 ks.

Č. pol.: 293A.5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1-2 týždne
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
Druh produktu Držiak ručného razidla

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 293A.5
EAN/GTIN 3148511663417
Číslo výrobcu 293A.5
Číslo L L60130 3530
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Uhlíková ocel 60 HRc
  • Dodáváno v plastové krabici

Charakteristika:

  • A [mm]: 5
  • L [mm]: 75
  • Rozměry [mm]: 40 x 40 x 80
  • Průřez značení [mm]: 10 x 10
  • [g]: 460

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Set commission

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka