Sortiment stahováků uvnitř/venku v L-BOXX 136

Č. pol.: 2927241
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Sťahovák guľôčkových ložísk

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2927241
EAN/GTIN 4010886945230
Číslo výrobcu 2927241
Číslo L L60160 5598
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Max. Zatížení 3 a 5 t
Pro upínací šířky do Ø 200 mm vně, Ø 70-260 mm uvnitř a upínací hloubky do 300 mm
Na 3 ze 4 vřeten lze otáčet hrotem vřetena (koule/hrot)
Rychloupínací háky se samonosným T-profilem pro lepší přenos síly
Každé se 2 celolitinovými nástavci 100 a 150 mm s hákovou brzdou pro rychlé nastavení háků
S kontrolní vložkou pro rychlé zjištění chybějících nástrojů
Č. j. 1100 CT2-1.04/12A pro dodatečnou montáž stávajících zásuvek L-BOXX® 136
Nástroje jsou zcela zapuštěny do pěny, takže vložka je stohovatelná
Vložku lze použít v zásuvkách o minimálních rozměrech 400 x 310 x 60 mm.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 442 mm
  • Celková výška [mm]: 151 mm
  • Celková délka [mm]: 357 mm
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 300 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 200 mm
  • Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (min.) [mm]: 70 mm
  • Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (max.) [mm]: 260 mm
  • Vytahovací síla (max.) [t]: 3 a 5
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky