{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Typ upínania na stopku | S20 | |
| Smer rezania | vľavo a vpravo | |
| Dĺžka previsu LA | 154 mm | |
| Hroty-Odsadenie stredu | 73,2 mm | |
| Úžitková dĺžka LN | 100 mm | |
| Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 32 mm | |
| maximálna sila valcovania | 3 kN | |
| ⌀ valčekov | 5 mm | |
| Stopka štvorhran | 20×20 mm | |
| Druh produktu | Nástroj na valčekovanie |
| Číslo položky | 291530 S20 | |
| EAN/GTIN | 4060491000237 | |
| Číslo výrobcu | EGI5-32AI-1-SL20-WL100 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 - CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de |