Držiak na diamantové vyhladzovacie špičky Hlava výkyvná doprava, Veľkosť stopky: 10-16

Č. pol.: 291406 10-16
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 10-16 mm
Druh produktu Nástroj na valčekovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 291406 10-16
EAN/GTIN 4030741903151
Výrobca/zodpovedná osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Popis

Prevedenie:

Otočná hlava nástroja (rozsah prestavenia ± 90°).

Výhoda:

Je možná kvalita povrchu Rz < 1 µm.

Použitie:

Na obrábanie materiálov s tvrdosťou do 65 HRC. Ideálne na obrábanie povrchov zložitých, súvislých kontúr.
Na vyhladzovanie neprerušovaných kontúr (konvexných, konkávnych, valcových, kužeľových), ako aj rovných povrchov. Vhodný aj na aplikácie až po nákružok.

Rozsah dodávky:

Veľkosť stopky 10 vrátane adaptéra stopky 12 mm × 12 mm a 16 mm × 16 mm.

Pozor:

Diamantové vyhladzovacie špičky je potrebné objednať samostatne!

Poznámka:

Podrobné odporúčania na použitie nájdete v priloženom návode na použitie.