Ryhovací frézovací nástroj Pozdĺžne sústruženie univerzálne, Veľkosť stopky: 10

Č. pol.: 290197 10
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Smer rezania: vlavo a vpravo
  • pre profil ryhovača: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Smer rezania vlavo a vpravo
pre profil ryhovača RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
pre ⌀ ryhovača d1 10 mm
pre šírku ryhovača b 3 mm
pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 6 mm
Pracovný rozsah 0 mm - 15 mm
HM-puzdro, Krycí kotúč, skrutka 299920 10
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 290197 10
Výrobca/zodpovedná osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Popis

Prevedenie:

Modulárna konštrukcia: Univerzálne použiteľné ako pravá a ľavá verzia.
TK vodiace puzdro na zvýšenú odolnosť voči opotrebeniu.
Rýchle nastavenie nástroja pomocou nastavovacieho vretena.
Závitové kolíky v stopke na korekciu uhla chrbta.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky