{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Smer rezania | vlavo a vpravo | |
| pre profil ryhovača | RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45° | |
| pre ⌀ ryhovača d1 | 10 mm | |
| pre šírku ryhovača b | 4 mm | |
| pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 | 4 mm | |
| Pracovný rozsah | 0 mm - 12,5 mm | |
| Druh produktu | Rádlovací nástroj |
| Číslo položky | 290015 10 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |