{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Smer rezania | vľavo a vpravo | |
| pre profil ryhovača | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30° | |
| Šírka stopky | 20 mm | |
| Výška stopky | 20 mm | |
| pre ⌀ ryhovača d1 | 20 mm; 25 mm | |
| pre šírku ryhovača b | 8 mm | |
| pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 | 6 mm | |
| Pracovný rozsah | 8 mm - 200 mm | |
| Druh produktu | Rádlovací nástroj |
| Číslo položky | 290004 20 | |
| EAN/GTIN | 4030741317507 | |
| Číslo výrobcu | 31000714 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |