Prevedenie:
látka
40% modakryl, 24% FR viskóza, 20% polyester, 10% bavlna, 4% aramid, 2% antistatický materiál, dvojitá tkanina, nehorľavá, antistatická, 310 g/m²
Puzdrá
Zadné vrecká vystužené vlnovcom a chlopňou
Vrecko na nohe s mechom, vrecko na mobilný telefón a vrecko na pero
Náprsné vrecko s chlopňou a vrecko na pero
Šikmé predné vrecká
Vystužené sklopné vrecko na pravidlá s držiakom na nôž a vreckom na pero
Vonkajšie vrecká na kolená
Detaily
Odnímateľné vrecko na preukaz totožnosti pre ohňovzdorné oblečenie
Pútka, jedno s D-krúžkom
Nastaviteľný pás
Nastaviteľné šle s elastickým pásom
Kovový zips v rozkroku
Externé certifikačné štítky
Záver
Veľkosti C možno rozšíriť na veľkosti C100
Posilnenie
CORDURA®/Kevlar®/Protal® - zosilnené na kolenách
Reflex
Nehorľavé reflexné pásy s dvojitými švami
Funkčnosť
Odpudzuje olej, nečistoty a vodu
Popis:
- Vyrobené z prirodzene nehorľavej tkaniny.
- h
- vlastnosti spomaľujúce horenie sú prirodzene prítomné vo vláknach
- Tieto mäkké nohavice umožňujú voľný pohyb a kolená sú vystužené tkaninou CORDURA®/Kevlar®/Protal®.
- Má mnoho inteligentných vreckových riešení navrhnutých tak, aby spĺňali certifikačné normy
- Elastické šľachy pre väčšie pohodlie
- Vrecká, ktoré podliehajú nadmernému opotrebovaniu, sú zosilnené dvojitou hrúbkou, aby sa predĺžila ich životnosť.
- Tkanina ripstop poskytuje výnimočnú odolnosť proti roztrhnutiu
- Všetky veľkosti C možno rozšíriť na veľkosti C-150
- Certifikované podľa EN 1149-5, EN 13034 PB[6], EN ISO 20471, trieda 2, v kombinácii s 4089 XS-S dosahuje certifikáciu triedy 3 podľa EN ISO 20471
- EN ISO 11611, trieda 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, trieda 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
Norma:
- Oblečenie triedy 2 a 3 v oranžovej farbe je v súlade s RIS-3279-TOM, vydanie 2
- EN ISO 20471, trieda 2
- Spolu s položkou 4089 XS-S sa dosiahne trieda 3 podľa normy EN ISO 20471
- EN 14404:2004+A1:2010 spolu s nákolenníkmi 4027 a 4057
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, trieda 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- EN 13034 PB [6]
- IEC 61482-2, trieda 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %