TGPAD 6R-T22 Adaptéry pro drážkování TGMF /TGMP - soustružnické destičky

Č. pol.: 2850128
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria TOP-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2850128
EAN/GTIN 7291075169232
Číslo výrobcu 2850128
Číslo L L23920 2572

Popis

Popis:

Nástrojová patka pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 6,35 mm, min. šířka řezu (CWN) 6 mm, celková délka (OAL) 47,1 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 22 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.35 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 3.5 mm
  • Celková délka (OAL) 47.1 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TOP-GRIP" Zobraziť všetky