Univerzální stahováky, v provedení L-BOXX 136

Č. pol.: 2838362
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Sťahovák guľôčkových ložísk

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2838362
EAN/GTIN 4010886939406
Číslo výrobcu 2838362
Číslo L L60160 1873
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

S 2- a 3-ramennou křížovou hlavou
S celoocelovými a štíhlými háky i nástavci
Včetně extra štíhlých stahovacích háků pro úzké montážní prostory pro vlastní montáž
Štíhlé hákové patky ideální pro těžko přístupná místa
Možná kombinace 12 různých stahováků
Vnější Ø do 130 mm, vnitřní Ø do 170 mm s hloubkou upnutí 200 mm
S kontrolní vložkou pro rychlou identifikaci chybějícího nářadí
Není součástí dodávky. 1100 CT2-1.04 pro dodatečnou montáž stávajících zařízení L-BOXX® 136

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 442 mm
  • Celková výška [mm]: 151 mm
  • Celková délka [mm]: 357 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky