Kliešte na ferrule Classic 145 mm

Č. pol.: 28330
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 28330
EAN/GTIN 4010995283308
Číslo výrobcu 28330
Číslo L L60070 2452
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Ke stlačení koncových dutinek vodiče dle DIN 46228 část 1 + 4
  • Provedení: Boční zavádění dutinky a vodiče
  • Provedení: Profily v trapézovém nebo půlkulatém tvaru pro bezpečné spojení koncových kabelových dutinek a vodiče
  • Tvar hlavy: Pevné profilové stanice pro odpovídající průměry vodičů
  • Matksiál: Kvalitnít nástrojová ocel, zušlechtěná
  • DIN ISO 5743

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • celková dĺžka (mm): 145 mm
  • celková dĺžka (palce): 5 3/4″
  • prierez min (mm² federácia): 0,25mm²
  • prierez max (mm²): 2,5mm²
  • prierez min – max (mm²): 0,25 − 2,5
  • S batériou / akumulátor: nie