MM GRT-095-T06 Válcové stopky z plného karbidu bez odlehčovacího broušení stopky

Č. pol.: 2800994
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2800994
EAN/GTIN 7291075118650
Číslo výrobcu 2800994
Číslo L L24070 19

Popis

Popis:

Zásuvky pro modulární frézovací hlavy, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 9,52 mm, velikost závitu pro škubání, strana obrobku (THSZWS) T06, celková délka (OAL) 80 mm

Charakteristika:

  • Maximální délka telesa (LBX) 64 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9.52 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T06
  • Celková délka (OAL) 80 mm

Z tej istej série "MULTI-MASTER" Zobraziť všetky