Otočné kolečko s vřetenem, elektricky vodivé, výškově nastavitelné ø 200 mm

Č. pol.: 27921
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 27921
EAN/GTIN 4031405279216
Číslo výrobcu 027921
Číslo L L90110 1157
Výrobca/zodpovedná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • S parkovací brzdou a vřetenem pro výškové nastavení (300 mm)
  • Nosnost při Ø 200 mm až 500 kg
  • Elektricky vodivý

Charakteristika:

  • Šířka: 240 mm
  • Výška: 150 mm
  • Délka: 750 mm
  • Max. Nosnost: 500 kg
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Průměr válce: 200 mm