Násuvný rám 1,35 m Výška 0,5 m

Č. pol.: 27919
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Príslušenstvo pre rebríky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 27919
EAN/GTIN 4031405279193
Číslo výrobcu 027919
Výrobca/zodpovedná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pro šířku lešení 1,35 m.

Charakteristika:

  • Šířka: 60 mm
  • Šířka lešení: 1350 mm
  • Výška: 500 mm
  • Délka: 1350 mm
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí