Úhlový trn 550 x 170 x 26 mm

Č. pol.: 278 026 2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 3-4 týždne
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
Číslo položky 278 026 2
EAN/GTIN 4049002024337
Číslo výrobcu 278 026 2
Číslo L L70030 58
Výrobca/zodpovedná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • Speciální nástrojová ocel, kalená, lakovaná červeným práškovým lakem
  • celopevně kalené

Charakteristika:

  • Hmotnost: 2396g
  • Délka: 550 mm
  • Provedení: práškově lakované
  • Barva: červená
  • Profil: kulatá
  • Průměr nádoby: 26 mm
  • Šněrování: 8 mm
  • konec práce: 100 mm