Kolíkový kľúč s rukoväťou vlajky Torx PL

Č. pol.: 27620
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
Druh produktu Skladací meter

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 27620
EAN/GTIN 4010995276201
Číslo výrobcu 27620
Číslo L L60070 2152
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Pozor!: Poznámka: Kľúče Torx PLUS® sa nezapadajú do skrutiek TORX ®!
  • Použitie: Pre vysoké krútiace momenty s malými rozmermi skrutiek, najmä pri výmene vložiek na nožových hlavách.
  • Extra: Zosilnený prierez výstupu Torx PLUS® prenáša približne o 25% vyššiu krútiaci moment v porovnaní s profilom TORX ®.
  • Rukoväť: Wiha zástava rukoväte.
  • Čepeľ: Chróm-vanád oceľ, nepretržite kalené, leštené.

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • Torx PLUS®: 15IP
  • priemery guľatá čepeľ (mm): 3,5 mm
  • celková dĺžka (mm): 80 mm
  • šírka rukoväť (krížová rukoväť) (mm): 28 mm
  • Dĺžka čepele s krížovým uchopením (mm): 45 mm
  • S batériou / akumulátor: nie