1/4″ Prodloužení, Z-Serie 100 mm

Č. pol.: 2760Z-100
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Predĺženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2760Z-100
EAN/GTIN 4991644020980
Číslo výrobcu 2760Z-100
Číslo L L60050 9544
Výrobca/zodpovedná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 100 mm
  • Rozměr D2: 11,5 mm
  • Pohon: 1/4″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 1/4″
  • Vnější čtverec
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden