Základný držiak Vario Plus Eco, pravé, Typ držiaka stopky: HSK63

Č. pol.: 274530 HSK63
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ držiaka stopky Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Vario plus Eco
Druh použitia pravé
Typ upínania na stopku HSK63
Dĺžka výčnelku Rozmer A 105 mm
Vnútorné chladenie áno
L1 79 mm
L2 35 mm
f1 7 mm
f2 15 mm
h1 19 mm
h2 23 mm
h3 54 mm
Montážna skrutka 279815 9
Upevňovacia skrutka 279815 24
Svorkovnica 279928 7
Druh produktu Základný držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 274530 HSK63
EAN/GTIN 4067263112402
Číslo výrobcu 274530 HSK63
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Optimalizovaná stabilita systému vďaka viacnásobnému upnutiu skrutiek a tvarovému styku.

Vhodné pro:

Držiak doštičiek Vario Plus Eco.

Rozsah dodávky:

Vrátane montážnych skrutiek.