{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ stopky Ds | 16 mm | |
| Šírka zápichu w | 1,5 mm | |
| Druh použitia | ľavé | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Systémový kľúč | áno | |
| tmax Vnútorné spracovanie | 3 mm | |
| Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 14 mm | |
| Dĺžka výčnelku L1 zapustený držiak | 25 mm | |
| Celková dĺžka L | 78 mm | |
| možné axiálne zapichovanie | nie | |
| Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
| Číslo položky | 274171 16/2 | |
| EAN/GTIN | 4062406785505 | |
| Číslo výrobcu | 274171 16/2 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |