Základný držiak, Výška stopky h: 20

Č. pol.: 273897 20
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška stopky h Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

h4 20 mm
h2 8 mm
h3 38 mm
Dĺžka odsadenia b 20 mm
Šírka stopky b3 36 mm
Celková dĺžka Lcelk 90 mm
pre výšku planžety h5 26 mm
Upevňovacia skrutka 279816 8
Druh produktu Základný držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 273897 20
EAN/GTIN 4062406351977
Číslo výrobcu 273897 20
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použitie:

V spojení s upichovacou planžetou č. 273000. Možno použiť aj pre mnohé štandardné upichovacie planžety iných výrobcov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky