Základný držiak Eco, Výška stopky h: 20

Č. pol.: 273893 20
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška stopky h Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška stopky h 20 mm
Vnútorné chladenie áno
Celková dĺžka Lcelk 78 mm
pre výšku planžety h5 26 mm
Upínacia príložka 279840 2
Upevňovacia skrutka 279815 14
Druh produktu Základný držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 273893 20
EAN/GTIN 4062406352042
Číslo výrobcu 273893 20
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi GARANT Master Eco č. 319006319136.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky