• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Upínací držiak Eco-VARIO-LINE, ľavé, Výška stopky h: 25

Č. pol.: 273871 25
Zľava
162,60 €
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška stopky h Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Výška stopky h 25 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie áno
Funkčná šírka L4 30 mm
L1 95,5 mm
L2 24,5 mm
Skrutka 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Druh produktu Držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 273871 25
EAN/GTIN 4045197702272
Číslo výrobcu 273871 25
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

eco nosič čepele č. 273875.

Rozsah dodávky:

Vrátane montážnych skrutiek.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s držiakmi systému GARANT eco č. 317900 - 319886.
L = L 1 + L3 (eco nosič čepele).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Eco" Zobraziť všetky