• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Upínací držiak Eco, ľavé, Šírka stopky b: 20

Č. pol.: 273841 20
Zľava
166,43 €
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka stopky b Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Šírka stopky b 20 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie áno
Celková dĺžka L 84 mm
L2 22,5 mm
Skrutka 279815 9
Druh produktu Držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 273841 20
EAN/GTIN 4045197517401
Číslo výrobcu 273841 20
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Sústružnícky držiak GARANT eco systému s vnútorným prívodom chladiva k čepeli.

Vhodné pro:

Držiak čepelí č. 273881; 273887 a 273891.

Rozsah dodávky:

Vrátane montážnych skrutiek.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s držiakmi systému GARANT eco č. 317900319886 a držiakom čepele č. 273880273891. Zníženie technologických hodnôt o 30 – 50 % v závislosti od upínacej situácie a materiálu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky