Upichovacia doštička rovné ostrie, CBN825, Šírka zápichu w: 2

Č. pol.: 273740 2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 2 mm
Hlavné použitie H
Podmienka rezu kontinuálne
Typ CBN825
Rezný materiál CBN
Tolerancia Šírka zápichu w ±0,03 mm
Uhlový Polomer r 0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán 1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 273740 2
EAN/GTIN 4045197542465
Číslo výrobcu 273740 2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
100
Oceľ < 60 HRC
H
100
Oceľ < 67 HRC
H
100
kontinuálne
 
nepravidelná
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky