{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Šírka zápichu w | 2 mm | |
| Hlavné použitie | N | |
| Ďalšie použitie | Ti | |
| Podmienka rezu | kontinuálne | |
| Typ | HB7310 | |
| Rezný materiál | HM | |
| Tolerancia Šírka zápichu w | ±0,03 mm | |
| Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 0,6 mm | |
| Posuv f | 0,06 mm/ot. - 0,14 mm/ot. | |
| Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
| Profil otočnej reznej platničky | neutrálna | |
| Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
| Číslo položky | 273739 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197771384 | |
| Číslo výrobcu | 273739 2 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |