Upichovacia / zapichovacia doštička, HB7215, Šírka zápichu w: 4

Č. pol.: 273706 4
Zľava
26,38 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    19,80 € 26,38 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    16,50 € 21,98 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
396 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 4 mm
Hlavné použitie K
Ďalšie použitie P
Podmienka rezu kontinuálne
Typ HB7215
Rezný materiál HM
Tolerancia Šírka zápichu w ±0,04 mm
Posuv f 0,08 mm/ot. - 0,26 mm/ot.
Uhlový Polomer r 0,3 mm
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 273706 4
EAN/GTIN 4045197502773
Číslo výrobcu 273706 4
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
300
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky