Držiak čepelí TANGFGRIP, neutrálna, Šírka zápichu w: 3,05

Č. pol.: 273611 3,05
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGFGRIP
Šírka zápichu w 3,05 mm
Druh použitia neutrálna
Vnútorné chladenie áno
OAL 50 mm
CUTDIA 52 mm
pre maximálny ⌀ obrobka 52 mm
možné axiálne zapichovanie nie
Dĺžka výčnelku 26 mm
Označenie výrobcu TGAQ D52-3-2Z-JHP
Druh produktu Držiak doštičiek

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 273611 3,05
EAN/GTIN 7291075404050
Číslo výrobcu 3367508

Popis

Vhodné pro:

Upínacie stopky č. 273600273605.

Vhodné pro:

LOGIPFGRIP

Pozor:

Montážny kľúč č. 279955 je nutné objednať zvlášť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANGFGRIP" Zobraziť všetky