Upichovacia planžeta Eco, neutrálna, Výška planžety h5 / šírka zápichu w: 19/2,2

Č. pol.: 273564 19/2,2
Zľava
172,01 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška planžety h5 / šírka zápichu w Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno
  • Systémový kľúč: áno
  • možné axiálne zapichovanie: false

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Výška planžety h5 19 mm
Druh použitia neutrálna
Vnútorné chladenie áno
Systémový kľúč áno
pre maximálny ⌀ obrobka 40 mm
Celková dĺžka L 86 mm
možné axiálne zapichovanie nie
Šírka zápichu w 2; 2,2 mm
Druh produktu Upichovacia planžeta

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 273564 19/2,2
EAN/GTIN 4062406202729
Číslo výrobcu 273564 19/2,2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

S prívodom chladiaceho prostriedku na uchytenie od iných výrobcov (napr. EWS).
S chladením Eco priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Použitie:

Na hlboké drážky a na upichovanie veľkých priemerov.

Vhodné pro:

Držiak č. 274093 alebo 319132319133 (VDI držiak).

Náhradní díl:

Uzatváracia skrutka č. 279828 veľ. 2.
Uzatváracia doska č. 279830 veľ. 1.

Pozor:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Eco" Zobraziť všetky