{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Šírka zápichu w | 4 mm | |
| Hlavné použitie | M | |
| Uhlový Polomer | 0,25 mm | |
| Typ | HB9140 | |
| Rezný materiál | HM | |
| Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
| Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie | |
| Profil otočnej reznej platničky | neutrálna | |
| Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
| Číslo položky | 273505 4 | |
| EAN/GTIN | 4062406531171 | |
| Číslo výrobcu | 273505 4 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |