Rezné vložky HELIGRIP, IC808, Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R: 3/0,3

Č. pol.: 273413 3/0,3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HM
Hlavné použitie UNI
Podmienka rezu kontinuálne
Lamač triesok T
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 m/min - 180 m/min
Šírka zápichu w 3 mm
Uhlový Polomer r 0,3 mm
Typ IC808
Tolerancia Šírka zápichu w 0,05 mm
INSL 15,8 mm
Hĺbka rezu ap 0,4 mm - 1,8 mm
Posuv pre sústruženie 0,14 mm/ot. - 0,18 mm/ot.
Posuv pre zapichovanie 0,07 mm/ot. - 0,11 mm/ot.
Hĺbka rezu ap min 0,25 mm
Hĺbka rezu ap max 1,8 mm
Počet výmien/rezných hrán 1
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Séria HELI-GRIP
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Označenie výrobcu GRIP 3003T IC808
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 273413 3/0,3
EAN/GTIN 7291075482652
Číslo výrobcu 3406900

Popis

Prevedenie:

Optimalizované tvárnenie triesok a kontrola triesok.

Použitie:

Na axiálne a radiálne sústruženie zápichov, upichovanie a zapichovanie, axiálne upichovanie, ako aj na vnútorné obrábanie. (Rezné vložky HELIGRIP pre axiálne upichovanie sú kompatibilné len s držiakom HFHR).

Vhodné pro:

Držiak doštičiek č. 273766273768.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELI-GRIP" Zobraziť všetky