Pre túto položku je dostupný iný variant:

Upichovacia doštička ľavé, HB7135, Šírka zápichu w: 3,1

Č. pol.: 273210 3,1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,60 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    10,50 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 508 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 3,1 mm
Hlavné použitie M
Podmienka rezu kontinuálne
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ HB7135
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,1 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Profil otočnej reznej platničky ľavé
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 273210 3,1
EAN/GTIN 4045197143365
Číslo výrobcu 273210 3,1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
200
Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
110
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Popis

Použitie:

Pre upichovacie planžety č. 273551273558.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky