Celoocelová šroubová svorka 0 - 400 mm

Č. pol.: 272.400L
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
Druh produktu Zvierka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 272.400L
EAN/GTIN 3148511628553
Číslo výrobcu 272.400L
Číslo L L60130 4769
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: s další výhodou hlubokého upínacího ramene a suportu pro upínání širokých obrobků
  • hloubka hrdla: 150 mm.

Charakteristika:

  • Max. [mm]: 400
  • E x E1 [mm]: 40 x 9
  • L [mm]: 540
  • L1 [mm]: 215
  • L2 [mm]: 150
  • max. Rozpětí [mm]: 400
  • T [mm]: 150
  • [kg]: 3 300