Súprava závitových britových doštičiek veľ. 16, HB7010, Typ: EL

Č. pol.: 271900 EL
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Druh závitu: M; M-LH; MF; G; BSW; MF-LH; G-LH; BSW-LH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HM
Typ HB7010
Druh závitu M; M-LH; MF; G; BSW; MF-LH; G-LH; BSW-LH
Smer obrábania lavé
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 271900 EL
EAN/GTIN 4045197371492
Číslo výrobcu 271900 EL
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Obsah:

Plný profil, metrický 60°: Č. 270720 Veľ. 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3
Ciastocný profil, metrický 60°: Č. 270745 Veľ. 0,5-1,5; 1,75-3
Plný profil, BSW 55°: Č. 270805 veľ. 14; 11

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky