Plnoprofilová doštička 55° vnútorná pravá, HB7010, Počet chodov/palec: 28

Č. pol.: 270824 28
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    19,60 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    16,33 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet chodov/palec Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Druh závitu: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 55

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7010
Druh závitu BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
Hrúbka 3,6 mm
Veľkosť doštičiek L 16 mm
Počet chodov/palec 28
Rezný materiál HM
Druh použitia pravé
Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný
Profil otočnej reznej platničky Plný profil
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 270824 28
EAN/GTIN 4045197370723
Číslo výrobcu 270824 28
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
250
Hliník > 10 % si
N
180
Oceľ < 500 N/mm²
P
150
Oceľ < 750 N/mm²
P
150
Oceľ < 900 N/mm²
P
130
Oceľ < 1100 N/mm²
P
100
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
Oceľ < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky