Plnoprofilová doštička 60° vonkajšia pravá, HB7010, Stúpanie: 0,5mm

Č. pol.: 270699 0,5
Zľava
18,42 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 11. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,38 € 18,42 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    8,65 € 15,35 € / 1 ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
615 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stúpanie Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Tolerančná trieda: DIN 13 6g
  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpanie závitov 0,5 mm
Typ HB7010
Tolerančná trieda DIN 13 6g
Druh závitu M; M-LH; MF; MF-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Hrúbka 3,17 mm
Veľkosť doštičiek L 11 mm
Rezný materiál HM
Druh použitia pravé
Vonkajšie/vnútorné použitie vonkajšie
Profil otočnej reznej platničky Plný profil
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 270699 0,5
EAN/GTIN 4045197926012
Číslo výrobcu 270699 0,5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
250
Hliník > 10 % si
N
180
Oceľ < 500 N/mm²
P
150
Oceľ < 750 N/mm²
P
150
Oceľ < 900 N/mm²
P
130
Oceľ < 1100 N/mm²
P
100
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
Oceľ < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Doštička s plným profilom 60° pre vonkajší závit podľa DIN/ISO R 262 (DIN 13) trieda tolerancie 6g.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky