Vyvŕtavacia vložka pravá simtum AX Center Line, L2 = 6,1 mm, ⌀ Dmin: 1

Č. pol.: 270503 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ Dmin Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: nie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu AJGFX800
pre otvory od ⌀ Dmin 1 mm
Úžitková dĺžka 6,1 mm
⌀ D 4 mm
Vnútorné chladenie nie
Polomer R 0,1 mm
f 1,95 mm
maximálna hĺbka vpichu tmax 0,1 mm
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 270503 1
EAN/GTIN 2050002064645
Číslo výrobcu A04.1C04.06.10.10 YR X800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
240
Oceľ < 500 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky